曜日別特売

S Series(SY5120-5W3ZE)

S Series(SY5120-5W3ZE) - SMCS Series(SY5120-5W3ZE) - SMCS Series(SY5120-5W3ZE) - SMC
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43186842SY5120-5W3ZE-01RcRc1/8
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186858SY5120-5W3ZE-01-F1RcRc1/8
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186867SY5120-5W3ZE-C8-Φ8ワンタッチ管継手
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする