SMC
S Series(SY5120-5WAOUD)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43187244
SY5120-5WAOUD-01F-Q
G
G1/8
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43187253
SY5120-5WAOUD-C6-Q
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください