S Series(SY5120-BDO)

S Series(SY5120-BDO) - SMCS Series(SY5120-BDO) - SMCS Series(SY5120-BDO) - SMCS Series(SY5120-BDO) - SMCS Series(SY5120-BDO) - SMCS Series(SY5120-BDO) - SMCS Series(SY5120-BDO) - SMCS Series(SY5120-BDO) - SMC
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43190017SY5120-BDO-01FGG1/8
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190026SY5120-BDO-01F-QGG1/8
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
43190035SY5120-BDO-C6F-Φ6ワンタッチ管継手
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190044SY5120-BDO-C8F-Φ8ワンタッチ管継手
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190053SY5120-BDO-C4-F2-Φ4ワンタッチ管継手
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190062SY5120-BDO-C6F-Q-Φ6ワンタッチ管継手
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190078SY5120-BDO-C8F-Q-Φ8ワンタッチ管継手
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190087SY5120-BDO-C6F-X20-Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする