SMC
S Series(SY5120-BDZ)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全16種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
G1/8
NPTF1/8
Rc1/8
Φ1/4"ワンタッチ管継手
Φ4ワンタッチ管継手
Φ6ワンタッチ管継手
Φ8ワンタッチ管継手
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43190105
SY5120-BDZ-01
Rc
Rc1/8
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43190114
SY5120-BDZ-01T
NPTF
NPTF1/8
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190123
SY5120-BDZ-01F
G
G1/8
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190132
SY5120-BDZ-01F-Q
G
G1/8
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43190148
SY5120-BDZ-01-Q
Rc
Rc1/8
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190157
SY5120-BDZ-01-F1
Rc
Rc1/8
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190166
SY5120-BDZ-01F-F2-Q
G
G1/8
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190175
SY5120-BDZ-C8
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190184
SY5120-BDZ-C4
-
Φ4ワンタッチ管継手
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190193
SY5120-BDZ-N7T
-
Φ1/4"ワンタッチ管継手
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190202
SY5120-BDZ-C6
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190218
SY5120-BDZ-C8-F2
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190227
SY5120-BDZ-C8F-Q
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190236
SY5120-BDZ-C6F-Q
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43190245
SY5120-BDZ-01F-X20-Q
G
G1/8
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190254
SY5120-BDZ-C6F-X20-Q
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください