SMC
S Series(SY5120-BLZD)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43190455
SY5120-BLZD-01
Rc
Rc1/8
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43190464
SY5120-BLZD-C6
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください