曜日別特売

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200BT)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200BT) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43203064SY5200BT-5NZ1-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203073SY5200BT-5Z1-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203082SY5200BT-5NZ1-B-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする