曜日別特売

S Series(SY5200RT)

S Series(SY5200RT) - SMCS Series(SY5200RT) - SMCS Series(SY5200RT) - SMCS Series(SY5200RT) - SMCS Series(SY5200RT) - SMCS Series(SY5200RT) - SMCS Series(SY5200RT) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
コモン仕様
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43203518SY5200RT-5NZ1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203527SY5200RT-5NZ1-B-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203536SY5200RT-5ZE1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203545SY5200RT-5ZF1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203554SY5200RT-5NZF1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203563SY5200RT-5NZ1-W7-02N-NA(5) DC24サブプレート:(N) NPT(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203572SY5200RT-5Z1-B-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする