SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3LZ)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43205076
SY5220-3LZ-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205085
SY5220-3LZ-01T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205094
SY5220-3LZ-N7
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) ブラケットなし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください