SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5GD)
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
定格電圧(V)
(5) DC24
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43206336
SY5220-5GD-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206345
SY5220-5GD-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください