SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOZD)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOZD) - SMC
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
CE-対応品
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43207097SY5220-5LOZD-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207106SY5220-5LOZD-C6-X90(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
11,060
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207115SY5220-5LOZD-C8-X90(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
11,060
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207124SY5220-5LOZD-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207133SY5220-5LOZD-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207142SY5220-5LOZD-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207158SY5220-5LOZD-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207167SY5220-5LOZD-C6-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする