S Series(SY5220-5W7)

S Series(SY5220-5W7) - SMCS Series(SY5220-5W7) - SMCS Series(SY5220-5W7) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43208068SY5220-5W7-01RcRc1/8
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208077SY5220-5W7-C6-Φ6ワンタッチ管継手
¥18,370
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208086SY5220-5W7-C6-F2-Φ6ワンタッチ管継手
¥18,650
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする