曜日別特売

S Series(SY5301K)

S Series(SY5301K) - SMCS Series(SY5301K) - SMCS Series(SY5301K) - SMCS Series(SY5301K) - SMCS Series(SY5301K) - SMCS Series(SY5301K) - SMCS Series(SY5301K) - SMCS Series(SY5301K) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全13種類を絞り込む
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
コモン仕様
13種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43217676SY5301K-51-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217685SY5301K-5E1-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217694SY5301K-5NZ1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217703SY5301K-6Z1-NA(6) 12 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217712SY5301K-5ZE1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217728SY5301K-5UD1-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217737SY5301K-6U1-NA(6) 12 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217746SY5301K-5U1-K-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217755SY5301K-5U1-B-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217764SY5301K-5UE1-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217773SY5301K-5U1-WO-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217782SY5301K-5U1-W1-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥22,990
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217798SY5301K-5U1-W2-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする