S Series(SY5401)

S Series(SY5401) - SMCS Series(SY5401) - SMCS Series(SY5401) - SMCS Series(SY5401) - SMCS Series(SY5401) - SMCS Series(SY5401) - SMCS Series(SY5401) - SMCS Series(SY5401) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全20種類を絞り込む
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
20種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43226435SY5401-5S1-NA(5) 24 DC-(S) サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226444SY5401-5NZ1-B-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226453SY5401-5NZE1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226462SY5401-5NZF1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226478SY5401-5ZF1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226487SY5401-6U1-B-NA(6) 12 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226496SY5401-5UE1-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226505SY5401-5UF1-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226514SY5401-5U1-WO-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226523SY5401-5Z1-W3-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226532SY5401-5U1-W1-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226548SY5401-5U1-W2-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226557SY5401-5ZD1-W4-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226566SY5401-5NZ1-W4-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226575SY5401-5U1-W3-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226584SY5401-5NZ1-B-W4-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226593SY5401-5U1-W4-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226602SY5401-5Z1-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226618SY5401-5U1-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43226627SY5401-5U1-B-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする