S Series(SY7120-3LOZD)

S Series(SY7120-3LOZD) - SMCS Series(SY7120-3LOZD) - SMCS Series(SY7120-3LOZD) - SMC
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43253525SY7120-3LOZD-02TNPTF(02) 1/42位置シングル
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253534SY7120-3LOZD-02T-F2(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253543SY7120-3LOZD-N11T-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする