SMC
S Series(SY7120-4DZD)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
(02) 1/4
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
A、Bポート:(02) 1/4
切換方式
2位置シングル
(1) 2位置シングル
コネクタ
コネクタ付
付
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43254112
SY7120-4DZD-02N
CADデータダウンロード
NPT
(02) 1/4
2位置シングル
付
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254128
SY7120-4DZD-02T
CADデータダウンロード
NPTF
(02) 1/4
2位置シングル
付
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254137
SY7120-4DZD-02F-Q
CADデータダウンロード
G
(02) 1/4
2位置シングル
付
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43254146
SY7120-4DZD-02-Q
CADデータダウンロード
Rc
(02) 1/4
2位置シングル
付
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254155
SY7120-4DZD-N11
CADデータダウンロード
-
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
2位置シングル
付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254164
SY7120-4DZD-C8F
CADデータダウンロード
-
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
2位置シングル
付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254173
SY7120-4DZD-02T-F2-Q
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(02) 1/4
(1) 2位置シングル
コネクタ付
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254182
SY7120-4DZD-C8F-Q
CADデータダウンロード
-
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
2位置シングル
付
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください