SMC
S Series(SY7120-5W3ZE)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43257655
SY7120-5W3ZE-C10
Φ10ワンタッチ管継手
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257664
SY7120-5W3ZE-C8
Φ8ワンタッチ管継手
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください