SMC
S Series(SY7120-5W7ZE)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43257716
SY7120-5W7ZE-02
Rc
Rc1/4
¥
12,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257725
SY7120-5W7ZE-02-F2
Rc
Rc1/4
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257734
SY7120-5W7ZE-C10-F2
-
Φ10ワンタッチ管継手
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください