SMC
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6LZ)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
2位置シングル
規格
(-) なし
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(6) DC12
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
スレッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43259317
SY7120-6LZ-02N
CADデータダウンロード
NPT
(N) NPT
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259326
SY7120-6LZ-02T
CADデータダウンロード
NPTF
(T) NPTF
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください