SMC
S Series(SY7120-BLZ)
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43259773
SY7120-BLZ-02F
G
G1/4
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259782
SY7120-BLZ-02
Rc
Rc1/4
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259798
SY7120-BLZ-02-F2
Rc
Rc1/4
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください