S Series(SY7500T)

S Series(SY7500T) - SMCS Series(SY7500T) - SMCS Series(SY7500T) - SMCS Series(SY7500T) - SMC
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43286827SY7500T-5NZ1-NA-(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286836SY7500T-5Z1-NA-(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286845SY7500T-5ZE1-NA-(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(E)プッシュターンロック式(手操作形)
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286854SY7500T-5NZ1-WO-03-NA【サブプレート】(-)Rc(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
22,610
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする