曜日別特売

S Series(SY7501)

S Series(SY7501) - SMCS Series(SY7501) - SMCS Series(SY7501) - SMCS Series(SY7501) - SMCS Series(SY7501) - SMCS Series(SY7501) - SMCS Series(SY7501) - SMCS Series(SY7501) - SMC
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(1)メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(-)標準
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全8種類を絞り込む
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
取付
8種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43286863SY7501-51-NA(-)プラマイなべ小ねじ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286872SY7501-5Z1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286888SY7501-5NZ1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286897SY7501-5U1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286906SY7501-5UD1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286915SY7501-5U1-H-NA(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286924SY7501-5U1-B-NA(B)六角穴付ボルト(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43286933SY7501-5UF1-NA(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(F)スライド形ロック式
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする