曜日別特売

S Series(SY7540T)

S Series(SY7540T) - SMCS Series(SY7540T) - SMCS Series(SY7540T) - SMCS Series(SY7540T) - SMC
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43288735SY7540T-5MOZ-Q--3位置プレッシャセンタ(MO) M形プラグコネクタ(-) Internal pilot
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288744SY7540T-5LZE--3位置プレッシャセンタ(L) L形プラグコネクタ(-) Internal pilot
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288753SY7540T-5MZ-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(5) 3位置プレッシャセンタ(M) M形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43288762SY7540T-5LZ-03(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(5) 3位置プレッシャセンタ(L) L形プラグコネクタ(-) 内部パイロットmm
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする