SMC
S Series(SYJ319)
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
選択してください
AC220/230(50/60Hz)
AC110/115(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
DC5
DC12
DC24
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43319474
SYJ319-3G
AC110/115(50/60Hz)
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319483
SYJ319-SM
DC5
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319492
SYJ319-3MZ
AC110/115(50/60Hz)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319508
SYJ319-3LZ
AC110/115(50/60Hz)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319517
SYJ319-4G
AC220/230(50/60Hz)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319526
SYJ319-6LZ
DC12
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319535
SYJ319-5GU
DC24
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319544
SYJ319-4GZ
AC220/230(50/60Hz)
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319553
SYJ319-5MU
DC24
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319562
SYJ319-2MZ
AC200(50/60Hz)
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319578
SYJ319-4MZ
AC220/230(50/60Hz)
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43319587
SYJ319-4LZ
AC220/230(50/60Hz)
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください