曜日別特売

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ322T)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ322T) - SMC
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
M3×0.5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
M
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CE-対応品
(-) 無
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ブラケット
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43320612SYJ322T-5MZ-M3(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(-) ノンロックプッシュ式
¥6,110
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320628SYJ322T-5LZE-M3(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥6,220
¥5,698
¥6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320637SYJ322T-5MZD-M3-F(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
¥6,290
¥5,798
¥6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43320646SYJ322T-5LZ-M3-F(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
¥6,290
¥5,798
¥6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする