曜日別特売

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324R)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324R) - SMC
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
11種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43323096SYJ324R-5G-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
5,880
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323105SYJ324R-5MOZ-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MO) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,150
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323114SYJ324R-5LZ-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,210
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323123SYJ324R-5LOU-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
6,320
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323132SYJ324R-5MOU-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MO) M形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
6,320
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323148SYJ324R-5LOUE-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,430
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323157SYJ324R-6L-M5(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
6,480
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323166SYJ324R-6MZ-M5(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
6,650
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323175SYJ324R-SMZD-M5(S) DC5(M5) M5ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,650
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323184SYJ324R-5LOU-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
7,090
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323193SYJ324R-5WAOU-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(WAO) コネクタ/ケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
8,190
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする