SMC
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324T)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43323272
SYJ324T-5LZ
CADデータダウンロード
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(L) L形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
(-) 無
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323288
SYJ324T-5LOZ-M5
CADデータダウンロード
(M5) M5ポートサブプレート付
(LO) L形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
(-) 無
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323297
SYJ324T-5MZD-M5
CADデータダウンロード
(M5) M5ポートサブプレート付
(M) M形プラグコネクタ
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
(-) 無
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323306
SYJ324T-5LZE-M5
CADデータダウンロード
(M5) M5ポートサブプレート付
(L) L形プラグコネクタ
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(-) 無
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323315
SYJ324T-5LZ-M5-Q
CADデータダウンロード
(M5) M5ポートサブプレート付
(L) L形プラグコネクタ
(-) ノンロックプッシュ式
(Q) CE対応
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください