曜日別特売

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3320T)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3320T) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
ねじの種類
M
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
リード線(m)
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43323543SYJ3320T-5MZE-M3-F(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)0.3(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
11,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43323552SYJ3320T-6HZ-M3-F(6) DC12(H) グロメット/リード線長さ600mm0.6(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
11,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45226597SYJ3320T-5MZ-M3-F-Q(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)0.3(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
11,910
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする