曜日別特売

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3420T)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3420T) - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
リード線(m)
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43324785SYJ3420T-6HZ-M3-F(6) DC12(H) グロメット/リード線長さ600mm(F) ブラケット付0.6(-) ノンロックプッシュ式
11,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45226606SYJ3420T-5LZD-M3-Q(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし0.3(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45226615SYJ3420T-5MZD-M3-Q(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ブラケットなし0.3(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45226624SYJ3420T-5MZ-M3-F-Q(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(F) ブラケット付0.3(-) ノンロックプッシュ式
11,910
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする