曜日別特売

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714RT)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714RT) - SMC
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
内容量
1個
全15種類を絞り込む
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43358272SYJ714RT-5LOZ-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) 無
¥8,350
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358288SYJ714RT-5LOZD-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(-) 無
¥8,350
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358297SYJ714RT-5LZD-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(-) 無
¥8,410
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358306SYJ714RT-5MZ-(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) 無
¥8,410
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358315SYJ714RT-5GZ-01(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(-) 無
¥9,290
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358324SYJ714RT-5LOZD-02(-) Rc(02) 1/4ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(-) 無
¥9,400
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358333SYJ714RT-5MOZ-02(-) Rc(02) 1/4ポートサブプレート付(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) 無
¥9,400
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358342SYJ714RT-5MOZD-01(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(MO) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(-) 無
¥9,400
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358358SYJ714RT-5LOZ-02(-) Rc(02) 1/4ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(-) 無
¥9,400
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358367SYJ714RT-5LZD-01(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(-) 無
¥9,450
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358376SYJ714RT-5LZD-02(-) Rc(02) 1/4ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(-) 無
¥9,450
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358385SYJ714RT-5HZ-01F(F) G(01) 1/8ポートサブプレート付(H) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(-) 無
¥9,560
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358394SYJ714RT-5HZ-01(-) Rc(01) 1/8ポートサブプレート付(H) グロメット(-) ノンロックプッシュ式(-) 無
¥9,560
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358403SYJ714RT-5LOZD-02-Q(-) Rc(02) 1/4ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(Q) CE対応品
¥9,730
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358412SYJ714RT-5LZ-02-Q(-) Rc(02) 1/4ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
¥9,780
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする