SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60)
- 切換方式
- (C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
- ポート数
- 5
- 管接続口径
- A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- パイロット方式
- (-) 内部パイロット
- コネクタ取出方法
- (M) リード線付(長さ300mm)
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ式
- CE-対応品
- (-) なし
- 背圧防止弁
- (-) なし
- ポート管接続口径
- 【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ






















