VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123T)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123T) - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(03) 3/8
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(-)標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43452614VF5123T-5MNZE1-03N(N) NPT(MN) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452623VF5123T-5LZD1-03(-) Rc(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452632VF5123T-5LZ1-03(-) Rc(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43452648VF5123T-5YOSD1-03F(F) G(YO) DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする