VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220T)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220T) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(-)標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
リード線取出方法
ねじの種類
マニュアル
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43458257VF5220T-5GZ1-03F(F) GA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ノンロックプッシュ式
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458266VF5220T-5GZE1-02(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458275VF5220T-5LOZ1-02(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458284VF5220T-5MOZ1-03(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(MO) M形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458293VF5220T-5LZE1-03(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458302VF5220T-5MZD1-03(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458318VF5220T-5MZE1-03(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458327VF5220T-5DZ1-03F(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
¥19,690
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする