曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223KT)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5223KT) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(K)高圧タイプ(1)
使用流体
空気
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43458975VF5223KT-5GZ1-02N(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458984VF5223KT-5LZ1-03(-) RcA、Bポート:(03) 3/8
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458993VF5223KT-5DOSD1-03F(F) GA、Bポート:(03) 3/8
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする