VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5323T)
- 仕様
- IP65対応可
- リード線取出方法
- (YO) DIN形ターミナル
- 切換方式
- (3) 3位置クローズドセンタ
- ポート数
- 5
- 管接続口径
- A、Bポート:(03) 3/8
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- 使用圧力(MPa)
- (-)標準タイプ(0.7)
- ねじの種類
- (F) G
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (S) サージ電圧保護回路付
- コネクタ
- コネクタなし
- コイル
- (T) 節電回路付 (DCのみ)
- マニュアル
- (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























