SMC
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5423T)
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
仕様
IP65対応可
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
使用圧力(MPa)
(-)標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43466772
VF5423T-5DZ1-02
CADデータダウンロード
A、Bポート:(02) 1/4
¥
28,050
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466788
VF5423T-5DZ1-03
CADデータダウンロード
A、Bポート:(03) 3/8
¥
28,050
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください