SMC
VFR3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFR3301R)
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43480702
VFR3301R-5FZ
CADデータダウンロード
¥
22,330
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください