曜日別特売

V Series(VFR3441)

V Series(VFR3441) - SMCV Series(VFR3441) - SMCV Series(VFR3441) - SMCV Series(VFR3441) - SMC
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43482136VFR3441-5TZ-(-) サブプレートなし
19,910
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43482145VFR3441-5GS-02(-) Rc(02) 1/4
20,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43482154VFR3441-5TZ-03(-) Rc(03) 3/8
21,620
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする