SMC
VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5211R)
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) オプションなし
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43490414
VFR5211R-5DZ-03
CADデータダウンロード
(03) 3/8
¥
33,280
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
43490423
VFR5211R-5DZ-06
CADデータダウンロード
(06) 3/4
¥
34,320
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください