曜日別特売

V Series(VFS3211)

V Series(VFS3211) - SMCV Series(VFS3211) - SMCV Series(VFS3211) - SMCV Series(VFS3211) - SMCV Series(VFS3211) - SMCV Series(VFS3211) - SMCV Series(VFS3211) - SMCV Series(VFS3211) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
全8種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43512927VFS3211-1E-AC100(50/60Hz)(E) グロメットターミナルサブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512936VFS3211-3EZ-AC110~120(50/60Hz)(E) グロメットターミナルサブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512945VFS3211-3DZC-AC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルサブプレートなし(C) ロック式C形 (レバー形)
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512954VFS3211-5EZ-03NNPTDC24(E) グロメットターミナルNPT3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512963VFS3211-5DOZ-03RcDC24(DO) DIN形ターミナル コネクタなしRc3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512972VFS3211-3DZ-02RcAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc1/4(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512988VFS3211-3DZ-02TNPTFAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルNPTF1/4(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512997VFS3211-5DZ-03TNPTFDC24(D) DIN形ターミナルNPTF3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする