SMC
V Series(VFS3401)
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43516165
VFS3401-3FZ
CADデータダウンロード
-
¥
20,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516174
VFS3401-5FZ-03T
CADデータダウンロード
NPTF
¥
24,370
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください