曜日別特売

V Series(VFS3430)

V Series(VFS3430) - SMCV Series(VFS3430) - SMCV Series(VFS3430) - SMCV Series(VFS3430) - SMCV Series(VFS3430) - SMCV Series(VFS3430) - SMCV Series(VFS3430) - SMCV Series(VFS3430) - SMC
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全14種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
14種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43516917VFS3430-5YOB-02FDC24GG1/4
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516926VFS3430-5EB-03DC24RcRc3/8
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516935VFS3430-3D-02NAC110~120(50/60Hz)NPTNPT1/4
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516944VFS3430-5TZ-03NDC24NPTNPT3/8
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516953VFS3430-3DZ-03AC110~120(50/60Hz)RcRc3/8
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516962VFS3430-5DZ-03FDC24GG3/8
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516978VFS3430-5DZ-03TDC24NPTFNPTF3/8
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516987VFS3430-5DZ-03NDC24NPTNPT3/8
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516996VFS3430-5DZ-02FDC24GG1/4
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517005VFS3430-4DZB-02AC220(50/60Hz)RcRc1/4
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517014VFS3430-4DZ-03AC220(50/60Hz)RcRc3/8
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517023VFS3430-3DZ-03TAC110~120(50/60Hz)NPTFNPTF3/8
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517032VFS3430-5DZ-02TDC24NPTFNPTF1/4
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517048VFS3430-5DZ-02F-QDC24GG1/4
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする