曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3D1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3D1) - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数
3
定格電圧(V)
(3) AC110 (AC115)
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
切換方式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43602536VP342-3D1-01A(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602545VP342-3D1-01B(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602554VP342-3D1-02B(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602563VP342-3D1-02FA(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602572VP342-3D1-02FB(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602588VP342-3D1-02NA(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43602597VP342-3D1-02TA(T) NPTF(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする