VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3YZ1)
- リード線取出方法
- (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
- ポート数
- 3
- 管接続口径
- (01) 1/8
- 定格電圧(V)
- (3) AC110 (AC115)
- 圧力
- (-) 標準タイプ(0.7 MPa)
- ねじの種類
- (T) NPTF
- ブラケット
- (-) ブラケットなし
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- パイロット方式
- (-) 内部パイロット
- コイル
- (-) 標準タイプ
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ式
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























