曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LZ1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LZ1) - SMC
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全9種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
切換方式
ブラケット
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43605573VP342-5LZ1-01TB(T) NPTF(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605582VP342-5LZ1-01B(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605598VP342-5LZ1-02FB(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605607VP342-5LZ1-02TA(T) NPTF(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605616VP342-5LZ1-01TA(T) NPTF(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605625VP342-5LZ1-01NA(N) NPT(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605634VP342-5LZ1-02FA-F(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605643VP342-5LZ1-02TA-F(T) NPTF(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605652VP342-5LZ1-01FA-F(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする