曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LZD1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LZD1) - SMC
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
切換方式
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43605668VP342-5LZD1-01A(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605677VP342-5LZD1-01B(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(-) ブラケットなし
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605686VP342-5LZD1-02A(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(-) ブラケットなし
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43605695VP342-5LZD1-02A-F(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(F) ブラケット付
¥8,910
¥8,398
¥9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする