曜日別特売

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-6L1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-6L1) - SMC
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ポート数
3
管接続口径
(01) 1/8
定格電圧(V)
(6) DC12
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43607077VP342-6L1-01A(A) N.C. (ノーマルクローズ)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43607086VP342-6L1-01B(B) N.O. (ノーマルオープン)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする