VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542RKT)

VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542RKT) - SMC
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付(DCのみ)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
切換方式
ブラケット
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43633774VP542RKT-5MOZD1-03A-F(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(F) ブラケット付
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43633783VP542RKT-5MOZD1-02A-F(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(F) ブラケット付
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43633792VP542RKT-5HZ1-03B-F(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm(F) ブラケット付
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43633808VP542RKT-5LZE1-02A-F(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(F) ブラケット付
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43633817VP542RKT-5MZ1-03A-F(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(F) ブラケット付
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43633826VP542RKT-5DZ1-02A(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(-) ブラケットなし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43633835VP542RKT-5DZE1-03NB(N) NPT(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(-) ブラケットなし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43633844VP542RKT-5DZ1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(-) ブラケットなし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43633853VP542RKT-5YZ1-03FA(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(-) ブラケットなし
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43633862VP542RKT-5DZE1-03A-F(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(F) ブラケット付
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43633878VP542RKT-5DZD1-03B-F(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(F) ブラケット付
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする