VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全13種類を絞り込む
コイル電圧(V)
管接続口径
切換方式
13種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43716462VQZ1220-5LO1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(2) 2位置ダブル(5) DC24
¥9,900
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716478VQZ1220-5MJ1-M5-QM52位置ダブルDC24
¥10,230
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716487VQZ1220-5LO1-N7A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
¥10,290
¥9,398
¥10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716496VQZ1220-5L1-N3A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716505VQZ1220-5LOB1-M5A、Bポート:(M5) M5ねじ(2) 2位置ダブル(5) DC24
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716514VQZ1220-5L1-N1A、Bポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716523VQZ1220-5LO1-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716532VQZ1220-5GB1-C6A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
¥10,780
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716548VQZ1220-5M1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716557VQZ1220-5LB1-M5A、Bポート:(M5) M5ねじ(2) 2位置ダブル(5) DC24
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716566VQZ1220-5LOB1-N3A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
¥11,330
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716575VQZ1220-5LOB1-N3-QA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル(5) DC24
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716584VQZ1220-5LJB1-N3Φ5/32"用ワンタッチ管継手2位置ダブルDC24
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする