VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1420B)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1420B) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43718002VQZ1420B-5L1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718018VQZ1420B-5LO1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718027VQZ1420B-5LO1-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718036VQZ1420B-5L1-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718045VQZ1420B-5LJ1-C4-QΦ4用ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタDC24
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする