VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1451)

VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1451) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43718377VQZ1451-5LJ1-Q-3位置エキゾーストセンタDC24
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718386VQZ1451-2M1-01(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ(2) AC200 (50/60Hz)
¥12,320
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718395VQZ1451-5L1-01T(T) NPTF(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
¥12,320
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718404VQZ1451-5L1-01-Q(-) Rc(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする